絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/4(30)
  • 5/16(8)
  • 1/2(12)
  • 5/8(12)
  • 3/4(7)
  • 7/8(2)
  • 1(2)
  • 1-1/8(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-3/8(1)
  • 1-1/2(2)
  • 1-5/8(1)
  • 1-3/4(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(11)
  • アサダ(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • エスコ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
クイックボールバルブ イチネンTASCOクイックボールバルブイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
3/8ボールバルブ メス×オス アサダ3/8ボールバルブ メス×オスアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8メス×3/8オスアズワン品番64-6755-69
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
ボールバルブ(T型ハンドル) イチネンTASCOボールバルブ(T型ハンドル)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
3/8ボールバルブ オス×オス アサダ3/8ボールバルブ オス×オスアサダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8オスアズワン品番64-6755-66
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8” イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”イチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,200税込27,720
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
ボールバルブ付アダプタ1/4”Fメス(ムシ押付)×3/8”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールバルブ付アダプタ1/4”Fメス(ムシ押付)×3/8”FオスA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
3/8チャージホースアダプタには最適です。
接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×3/8Fオス
パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)BBKテクノロジーズ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 3/8FLイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCOパックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレアイチネンTASCO
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
空調配管用バルブ