絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • CEJN(セイン)(279)
  • イチネンTASCO(98)
  • エスコ(56)
  • BBKテクノロジーズ(34)
  • アサダ(21)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
  • シンコー[継手](14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ノーブランド(3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
  • ロビネア(ROBINAIR)(2)
  • UVIEW(ユービュー)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • フローバル(1)
  • 桃陽電線(1)
  • Nile Air Tools(ナイル空気工具)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
フレア式継手