絞り込み
エコロジープロダクト
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

結露防止フレアナット1/4”
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
ステンレス・高圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 Mネジグランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
結露防止フレアナット5/8”
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181セット(3個)5日以内出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm)
結露防止フレアナット3/8”
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
結露防止フレアナット3/4”
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981セット(3個)5日以内出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm)
結露防止フレアナット1/2”
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981セット(5個)5日以内出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm)