その他水栓部品 :「蛇口」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。
サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。
サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。
床に直接取付ける後付型です。
サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。
断熱材等をしようした 床に対応できるように胴体部分を長く設定してあります。
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
適合管の呼び(樹脂管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)50~200
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。
取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。
コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。
厚さ調整範囲(mm)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。
埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1
適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。