46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

適合家庭用手押しスイーパーS550(1766-200) 種別サイドブラシ
1個
2,098 税込2,308
欠品中

自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375 作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750 ダストコンテナ容量(L)40 本体質量(kg)84 出力(W)3300 能力(登板)15% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)1.8 アズワン品番65-2356-27 走行速度(km/h)4.5
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

高い清掃能力を持ちながら、小回りの利く機動力を備え、大型機種では清掃しにくい狭い範囲や壁際まで効率よく清掃できます。高いメンテナンス性で、ブラシ、フィルターの交換は工具を使わず1人で簡単に行えます。吸引しながら自動でフィルターのチリを落とすTact システムを搭載し、吸引力を落とさず高い作業効率を持続します。最小回転半径2.2mと小回りが利き、狭い場所・入り組んだ場所・壁際での清掃もスムーズに行えます。鍵管理システム(2種類の鍵で作業者と管理者の権限をわける鍵管理システム(KIK))を搭載しています。作業者は管理者が設定した範囲内で作業を行うため、誰が使用しても均一な清掃効果が得られ無駄な消耗品コストの削減、過度な設定による事故防止につながります。
用途工場内外、駐車場、外敷地の清掃などに 幅(mm)1250 高さ(mm)1450 奥行(mm)1800 清掃幅(集塵幅)(mm)1250 清掃能力(m2/h)10000 ダストボックス容量(L)130
1台
5,898,000 税込6,487,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合家庭用手押しスイーパーS550(1766-200) 種別メインブラシ
1個
5,390 税込5,929
欠品中

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000 作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300 ダストコンテナ容量(L)100 本体質量(kg)340 仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ 能力(登板)18% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)6 走行速度(km/h)8
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

スイーパー用アクセサリーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング