替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
三針ユニツト/3.200/ 952148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):3.2●ピッチ区分:メートルねじ(mm)5,5.5,6、ユニファイねじ(山数)5,4.5、ウィットウォースねじ(山数)5,4.5校正証明書一般校正
三針ユニツト/2.550/ 952147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):2.55●ピッチ区分:メートルねじ(mm)4,4.5、ユニファイねじ(山数)6、ウィットウォースねじ(山数)6校正証明書一般校正
三針ユニツト/2.050/ 952146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):2.05●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.5、ユニファイねじ(山数)7、ウィットウォースねじ(山数)7校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.650/ 952145シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.65●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.0、ユニファイねじ(山数)9,8、ウィットウォースねじ(山数)9,8校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.350/ 952144シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.35●ピッチ区分:メートルねじ(mm)2.5、ユニファイねじ(山数)11,10、ウィットウォースねじ(山数)11,10校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.100/ 952143シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.1●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.75,2.0、ユニファイねじ(山数)14,13,12、ウィットウォースねじ(山数)14,12校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.725/ 952141シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.725●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.25、ユニファイねじ(山数)20、ウィットウォースねじ(山数)20,19,18校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.620/ 952140シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.62●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.0、ユニファイねじ(山数)24、ウィットウォースねじ(山数)24,22校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.530/ 952139シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.53●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.9、ユニファイねじ(山数)28、ウィットウォースねじ(山数)28,26校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.455/ 952138シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.455●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.75、0.8、ユニファイねじ(山数)32、ウィットウォースねじ(山数)32校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.390/ 952137シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.39●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.7、ユニファイねじ(山数)36、ウィットウォースねじ(山数)36校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.335/ 952136シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.335●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.6、ユニファイねじ(山数)44,40、ウィットウォースねじ(山数)40校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.290/ 952135シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.29●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.5、ユニファイねじ(山数)48、ウィットウォースねじ(山数)48校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.250/ 952134シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.25●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.45、ユニファイねじ(山数)56、ウィットウォースねじ(山数)60校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.220/ 952133シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.22●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.4、ユニファイねじ(山数)64、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.195/ 952132シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.195●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.35、ユニファイねじ(山数)72、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.170/ 952131シリーズMitutoyo(ミツトヨ)18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.17●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.2,0.25,0.3、ユニファイねじ(山数)80、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション
精密送りねじMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から9日以内出荷
313シリーズ 三針ユニットMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷から9日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から92日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~