ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「文字表示器」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。 測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番6-5700-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,780 税込32,758
15日以内出荷

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。 測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番6-5700-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
29,780 税込32,758
15日以内出荷

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 アズワン品番6-5701-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(mm)0~30 最小表示量(mm)0.001 アズワン品番6-5701-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷