絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,129)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(727)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(690)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(646)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 外部センサー付き はくでん

    デジタル温度計 外部センサー付き

    はくでん(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
    ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
  • デジタル水平器 はくでん

    デジタル水平器

    はくでん
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。
    幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
  • アナログ温湿度計 はくでん

    アナログ温湿度計

    はくでん
    339税込373
    1個
    当日出荷
    温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計。温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います。壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
    材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
  • ラジアスゲージ はくでん

    ラジアスゲージ

    はくでん
    709税込780
    1個
    当日出荷
    曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
  • BNC-バインディングポスト はくでん

    BNC-バインディングポスト

    はくでん
    719税込791
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
    材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
  • ミニデジタルマルチメータ はくでん

    ミニデジタルマルチメータ

    はくでん
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
    付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
  • デジタル温湿度計 はくでん

    デジタル温湿度計

    はくでん(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲:-50~70℃。ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
    質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん

    防水機能付きデジタル直流電圧計

    はくでん
    769税込846
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
    質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • 直流電流計 はくでん

    直流電流計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
  • ワニ口クリップアダプタ はくでん

    ワニ口クリップアダプタ

    はくでん
    389税込428
    1個
    当日出荷
    直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
  • 塗装膜厚計 はくでん

    塗装膜厚計

    はくでん
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
  • バナナプラグ メス-メス 4mm はくでん

    バナナプラグ メス-メス 4mm

    はくでん
    729税込802
    1個
    当日出荷
    直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)
  • 多機能スコヤ はくでん

    多機能スコヤ

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC8~24V。小型のデジタル電圧計です。
    付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
  • 接触式 デジタル回転計 はくでん

    接触式 デジタル回転計

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
    付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
    材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • デジタル直流電圧計 小型 はくでん

    デジタル直流電圧計 小型

    はくでん
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
    質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
    仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
  • テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでん

    テストリード ワニ口-バナナプラグ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
    定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
  • マイクロメーター スタンド はくでん

    マイクロメーター スタンド

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
    用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
    付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
  • セッティングメジャー 正目盛 はくでん

    セッティングメジャー 正目盛

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • セッティングメジャー 負目盛 はくでん

    セッティングメジャー 負目盛

    はくでん
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • デジタル角度計 はくでん

    デジタル角度計

    はくでん
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
    付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
  • 高温度 温度計 はくでん

    高温度 温度計

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
    付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
  • デジタル直流電圧計 円形 はくでん

    デジタル直流電圧計 円形

    はくでん
    779税込857
    1個
    当日出荷
    最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
    仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
  • 可燃性ガス検知器 はくでん

    可燃性ガス検知器

    はくでん
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。ディスプレイ表示、ブザーで通知
    反応時間≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒感度応答<50ppm(メタン)センサー半導体電池単四電池×2本(別売)保管温湿度範囲-10~60℃ / 20~80%RHウォームアップ時間約30秒動作温湿度範囲0~50℃ / 20~80%RH検出範囲300~10000ppmアラーム画面表示・ブザー
  • 堆肥用温度計 バイメタル式 はくでん

    堆肥用温度計 バイメタル式

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    長いプローブで堆肥内部の温度を直接測定できるバイメタル式温度計です。堆肥や有機肥料の温度管理に適し、農業や堆肥製造現場での管理に便利です。
    用途堆肥の温度測定材質ステンレス鋼、ガラス測定範囲(℃)0~120外径(Φmm)【表示部】48温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式測定精度(℃)±2
  • BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん

    BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm

    はくでん
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
    端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
  • テーパーゲージ はくでん

    テーパーゲージ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージのセットです。
    用途隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定材質ステンレス鋼厚さ(mm)1.2質量(g)40測定範囲(mm)1~7、8~14、15~21、22~29最小読取値(mm)0.1
  • ステンレスメジャー 2m はくでん

    ステンレスメジャー 2m

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。ロック機能およびキーホルダー付き。
    材質ABS+ステンレス鋼シルバー質量(g)46テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛種別片面
  • 一酸化炭素メーター はくでん

    一酸化炭素メーター

    はくでん
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1~1000ppmの濃度を測定します。LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。
    寸法(mm)162×57×38質量(g)120電源単四電池×3(別売)精度±10%センサー電気化学式応答時間<60秒動作環境0~50℃・0~99%RH測定範囲(ppm)0~1000検知ガス一酸化炭素保管温度(℃)-30~60分解能(ppm)1
  • ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでん

    ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

    はくでん
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
    付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA