ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「検査表」の検索結果
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
商品豆知識
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に
付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032
材質測定子:超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に
材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
測定可能モジュール0.5-6
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.27MB)
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
付属品●PCケース●キースパナ●CR2032
材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
全長(mm)162
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.001
本体寸法(mm)W162×H41×D28
本体質量(g)220
先端形状平面
寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×28.5
シンブル径(Φmm)18
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺45°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-8
使用温度範囲(℃)0-40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺30°
許容誤差最大±0.05mm
保管温度範囲(℃)(-10)-(60)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様測定方向の切替:可能
付属品CR2032
材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬
タイプ標準
測定範囲(mm)12.5
電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給
本体寸法(mm)W45×H109.5×D22
本体質量(g)75
測定力(N)1.5以下
最小読取値(mm)0.001
通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内
戻り誤差(μm)2
最小表示値0.01mm/0.001mm
防塵防水性能IP54
繰返し精密度(μm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(μm)全測定範囲行き:4
取付軸径(Φmm)8
1個
¥134,800
税込¥148,280
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
材質測定子先端:超硬
タイプてこ式
測定範囲(mm)2
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)70
測定力(N)0.1以下
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
付属品●PCケース●キースパナ●CR2032
材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
全長(mm)162
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.001
本体寸法(mm)W162×H41×D28
本体質量(g)220
先端形状球面(SR5)
寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×28.5
シンブル径(Φmm)18
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。