絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(2)
  • A&D(2)
  • シチズン(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(516)
  • アズワン(17)
  • KANON(中村製作所)(122)
  • テクロック(83)
  • シンワ測定(57)
  • SK(新潟精機)(50)
  • TESA(12)
  • 全晴(8)
  • KDS(7)
  • ゼスト(6)
  • 東京精密(5)
  • KTC(3)
  • シム&ゲージ(3)
  • マール社(3)
  • 松井精密(3)
  • SUN UP(3)
校正証明書
  • -(43)
  • 付き(71)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(55)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「校正証明書」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書付き
  • ノギス 校正証明書
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1セットほか
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)
41,980税込46,178
1個ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セットほか
当日出荷から82日以内出荷
ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
5,998税込6,598
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)浅穴シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)パイプゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
7,998税込8,798
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
49,980税込54,978
1台ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
シグナルゲージ Peacock(尾崎製作所)シグナルゲージPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージPeacock(尾崎製作所)
33,980税込37,378
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)付属品ACアダプタ(PD-05A)使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20測定力(N)1.5以下適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)小型ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
9,298税込10,228
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(13件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら