ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)
測定子F-001
接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
材質ゴムベローズ:NBR
質量(g)約80
測定範囲(mm)10
方式コンデンサアース
測定力(N)1.65以下
指示精度(μm)2以下
保護等級IP67相当
最小読取値0.5μm
使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
ケーブル別売 オプション
応答速度2Hz(機械的)
耐衝撃(m/s2)1960(200G)
耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間
直径(mm)セラミック球:3.175
材質ゴムベローズ:NBR
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
方式コンデンサアース
測定力(N)2.97以下
指示精度(μm)3以下
保護等級IP67相当
最小読取値0.5μm
使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
ケーブル別売 オプション
応答速度4Hz(機械的)
耐衝撃(m/s2)1960(200G)
耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間
直径(mm)セラミック球:3.175
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1
繰返し精度(μm)0.3
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131
ストローク(mm)2.8
指示範囲(mm)±0.05
測定子F-001(スチール)
スピンドル可動範囲(mm)2.8
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50
測定力(N)3.8以下
指示精度(μm)3.5以下
最小読取値0.5μm
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。