ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「マイクロゲージ」の検索結果
関連キーワード
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
全長(mm)97.4
質量(g)70
裏ぶた仕様平裏ぶた
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
指示誤差8μm
繰返し精密度(μm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
40日以内出荷
1台
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
1台
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
40日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-70
1個
¥178,800
税込¥196,680
5日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用
アズワン品番65-3589-95
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
40日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-68
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
質量(g)100
押棒(本)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
40日以内出荷
1台
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
1台
¥77,980
税込¥85,778
40日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
40日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用
アズワン品番65-3589-96
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
40日以内出荷
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。