絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(556)
  • A&D(3)
  • SK(新潟精機)(50)
  • KANON(中村製作所)(124)
  • Peacock(尾崎製作所)(90)
  • シンワ測定(57)
  • アズワン(17)
  • TESA(12)
  • 東京精密(11)
  • シチズンファインデバイス(11)
  • 全晴(8)
  • KDS(7)
  • エスコ(6)
  • ゼスト(6)
  • シチズン(4)
  • 松井精密(4)
  • KTC(3)
  • シム&ゲージ(3)
校正証明書
  • -(53)
  • 付き(80)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(19)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(3)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(7)
  • 0.01(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(71)
  • 50,000-100,000円(32)
  • 100,000円以上(43)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書
  • 校正証明書付き
  • ノギス 校正
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
17,980税込19,778
1セット
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
23,980税込26,378
1セット
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロックBluetoothデジタルマイクロメータテクロック
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒最小表示1μm保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルノギス テクロックBluetoothデジタルノギステクロック
59,980税込65,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
159,800税込175,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123測定範囲(mm)25最小表示1μm測定力(N)0.65-1.15データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s器差(μm)4電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
BluetoothデジタルインジケータMINI テクロックBluetoothデジタルインジケータMINIテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロックBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
149,800税込164,780
1台
51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.001測定力(N)2.9以下保護等級IP67電池CR2032繰返し精密度(μm)4指示誤差(μm)9
Bluetoothデジタルノギス テクロックBluetoothデジタルノギステクロック
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
3つの長さをラインナップIP67の防塵防水ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)275測定範囲(mm)0-300最小表示量(mm)0.01保護等級IP67電池CR2032指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
99,980税込109,978
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定プリント基板測定に便利ミニインジケータ搭載のコンパクトモデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
129,800税込142,780
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.65~1.15±20%ベース寸法(mm)100×16指示誤差(μm)±6
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
159,800税込175,780
1台
51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
179,800税込197,780
1台
51日以内出荷
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)IP54の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20
デジタルパイプゲージ テクロックデジタルパイプゲージテクロック
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷から60日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状平行度(μm)-
デジタルシックネスゲージ テクロックデジタルシックネスゲージテクロック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
センサゲージ テクロックセンサゲージテクロック
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から60日以内出荷
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)最大150寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80表示形式デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
デジタルインジケータ テクロックデジタルインジケータテクロック
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷から35日以内出荷
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロックBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロックBluetoothデジタルハイトゲージテクロック
299,800税込329,780
1セット
47日以内出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
109,800税込120,780
1セットほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
てこ式インジケータ テクロックてこ式インジケータテクロック
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
Bluetoothデジタルピッチノギス テクロックBluetoothデジタルピッチノギステクロック
179,800税込197,780
1セット
47日以内出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40
デジタルゲージ テクロックデジタルゲージテクロック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
99,980税込109,978
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
BluetoothデジタルインジケータMINI テクロックBluetoothデジタルインジケータMINIテクロック
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら