円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~0.9±20%
指示誤差(μm)±20
ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
測定範囲(mm)25
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.65~1.15±20%
ベース寸法(mm)100×16
指示誤差(μm)±6
ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.5~0.9±20%
測定子(mm)針状
ベース寸法(mm)50×16
指示誤差(μm)±6
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。