ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「速度 測定 器」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01 データ出力Bluetooth 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 最大移動速度(m/sec)2.5 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 指示誤差(mm)±0.03 動作温度範囲(℃)5~40
1台ほか
149,800 税込164,780
47日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123 測定範囲(mm)25 最小表示1μm 測定力(N)0.65-1.15 データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 器差(μm)4 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 動作温度範囲(℃)5~40
1セット
159,800 税込175,780
9日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 動作温度範囲(℃)5~40
1台ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.65~0.9 最大移動速度(m/sec)1.7 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃)5~40 保存温度(℃)-10~60 EMC規格EN61326-1 保護等級IP54 電池CR2032 周波数帯域(GHz)2.4 変調方式GFSK 最大出力Class3(1mW) 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.65~0.9 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)3 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-72
1個
159,800 税込175,780
48日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-71
1個
109,800 税込120,780
欠品中

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-70
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷