測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質ステンレス
測定範囲C0.01-C5.00
最小表示C=0.01
本体寸法(mm)150mm× 25mm
本体質量(g)160
測定精度C=±0.05
先端角度本尺45°
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)約190
測定精度C±0.05
使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
防塵防水性能IP50
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。