45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)デジタルデプスゲージ
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.03 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます 商品タイプスパン交換型デプスゲージ
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
1本ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 測定長(mm)100 電源SR44 1個 質量(g)170
1本ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200 最小表示量(mm)0.01 ベース寸法(mm)200 器差(mm)±0.02
1本ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 測定長(mm)150 電源SR44 1個 質量(g)280 寸法A(mm)245 寸法B(mm)150 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
1本ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。 仕様データ出力端子あり 付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5
1本
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 最小表示(mm)0.01 特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 使用電池CR2032
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.02 使用電池CR2032 寸法F(Φmm)4
1本
95,980 税込105,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルブレードノギス
エコ商品
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。 測定範囲(mm)0~150 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)160 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギス
エコ商品
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に。 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.03 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)30、(外側用)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)内側ジョウ:24.5 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。 材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼) デプスバー セット内容USB受信機:USB-K1 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)0.05
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品ボタン型電池CR-2032×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m)約5 デプスバー(有・無)
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
エコ商品
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に 最小表示(mm)0.01 付属品ボタン型電池SR-44×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)ジョウ:29.3 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
エコ商品
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に 測定範囲(mm)16~300 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)ジョウ:32 質量(g)500 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)3~14 メーカー商品コード171121
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928 測定範囲(mm)0~600 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1851-58-56 デプスバー(有・無)なし 校正証明書一般校正(英語)
1本
85,980 税込94,578
16日以内出荷

スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928 測定範囲(mm)0~600 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1851-58-57 デプスバー(有・無)なし 校正証明書一般校正(中国語)
1本
85,980 税込94,578
16日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
73,980 税込81,378
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
57,980 税込63,778
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。 付属品USB受信機 USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 最小表示(mm)0.01 デプスバー 適合穴径(Φmm)3~19 ジョウ寸法(mm)35
1本
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1本
22,980 税込25,278
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1本
22,980 税込25,278
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
1本
95,980 税込105,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷