ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「段差 測定」の検索結果
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
商品豆知識
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
材質ステンレス(SUS420J2)
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー有
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)±0.02
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に
付属品ボタン型電池CR-2032×1個
材質SUS420J2
寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
通信可能距離(m)約5
デプスバー(有・無)有
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。
測定範囲(mm)10~300
最小表示(mm)0.01
寸法(mm)(ジョウ)18~52
質量(g)300
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.05
デプスバー無
適合穴径(Φmm)1~10
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
最小表示(mm)0.1
最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。