ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「寸法測定器」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm)0-150 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 材質(本体)スチール、プラスチック 質量(g)140 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)5~150 トラスコ品番161-4801 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~5 ジョウ寸法(mm)60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

新潟精機(SK)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)