ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「肉厚測定」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4949 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)200 タイプデジタル 内径(Φmm)4以上(測定可能管) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)46
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に 材質/仕上本体:ステンレス タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング