ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,318件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ACアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキゲージ KW-200 大見工業ケガキゲージ KW-200大見工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。仕様コラム 400mmまで使用できますトラスコ品番357-3046最大測定長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
普及ノギス 校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 校正証明書付シンワ測定
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
デジタルシックネスゲージ テクロックデジタルシックネスゲージテクロック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウェアV3.0Mitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 シンワ測定デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水シンワ測定
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
1回転未満ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
デジタルノギス アークランドサカモトデジタルノギスアークランドサカモト
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.01~100仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)デジタルノギス 校正証明付きSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
予約販売
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)デジタルノギス (丸棒デプスバー)SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
VHK用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHK用スクライバクランプSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ハイトゲージのスクライバクランプです。
用途ハイトゲージのスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用部品 締付金具 SK(新潟精機)SB-6用部品 締付金具SK(新潟精機)
549税込604
1個
当日出荷
SB-6用の締付金具です。
用途SB-6用の締付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)SB-6用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
MB-7用部品 ミニロックアーム一式 SK(新潟精機)MB-7用部品 ミニロックアーム一式SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
MB-7用の一式です。
用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)SB-100G用部品 ロックアーム一式SK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SB-100G用のロックアーム一式です。
用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ基準片(ショット用) elcometer表面粗さ基準片(ショット用)elcometer
34,980税込38,478
1台
当日出荷
基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
粗さ形状測定子 東京精密粗さ形状測定子東京精密
28,980税込31,878
1個
当日出荷
USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/SD,ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
替測定子 X Peacock(尾崎製作所)替測定子 XPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ハイトゲージアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ハイトゲージアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータGMBMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
グラナイトコンパレースタンド Mitutoyo(ミツトヨ)グラナイトコンパレースタンドMitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
RoHS指令(10物質対応)対応
オオイ板 Mitutoyo(ミツトヨ)オオイ板Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
359税込395
1台
当日出荷
ミツトヨ品番101032
ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)ウラブタMitutoyo(ミツトヨ)
568税込625
1台
当日出荷から61日以内出荷
ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス用板バネMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
部品 ダイヤルゲージ標準型 シンワ測定部品 ダイヤルゲージ標準型シンワ測定
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
ノギス KTCノギスKTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
最小表示(mm)0.05
外測用マイクロメーター標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)外測用マイクロメーター標準セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
トリメトロン シチズンファインデバイストリメトロンシチズンファインデバイス
58,980税込64,878
1セット
20日以内出荷
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ