ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,318件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レリーズ オートストップあり☆ Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ オートストップあり☆Mitutoyo(ミツトヨ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA301
深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色先端半径(μm)2
駆動部ケーブル SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)駆動部ケーブル SJ-310Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAW066
接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブル1MMitutoyo(ミツトヨ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
三次元用エクステンション/MS2-EXT20C Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション/MS2-EXT20CMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908884
両角スタイラス(354889 Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354889Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
ホルダ-ア-ム Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダ-ア-ムMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハイドゲージ/HDS-20Cにダイヤルゲージ・テストインジケータをご使用するためのオプション
適合機種ダイヤルゲージ、テストインジケータRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番953639
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176質量(kg)1表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
リニヤゲージセンサ 小野測器リニヤゲージセンサ小野測器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
ニードル測定子 テクロックニードル測定子テクロック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
アーム Mitutoyo(ミツトヨ)アームMitutoyo(ミツトヨ)
209税込230
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA073
ローラー D15 Mitutoyo(ミツトヨ)ローラー D15Mitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番141771
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
ノギスアタッチメント SK(新潟精機)ノギスアタッチメントSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3ΦPeacock(尾崎製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
先端ボール径(mm)3
デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定デジタルノギス インサイド測定シンワ測定
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊形状デジタルノギス インサイド測定
用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
大型画面デジタルノギス SK11大型画面デジタルノギスSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。仕様プラスチック製収納付き付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
スラストステムセット/LGF-110L Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセット/LGF-110LMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB680
段差ブロツク Mitutoyo(ミツトヨ)段差ブロツクMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-610
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポケット形テストインジケータ用測定子
適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダー▽ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー▽Mitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
USBインプットツールダイレクト(2m) Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールダイレクト(2m)Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイプSA
測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2ピーコック
949税込1,044
1個
10日以内出荷
仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31
サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビルMitutoyo(ミツトヨ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック外側デジタル キャリパゲージ GMD-2Jテクロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
RONDCOM用測定子(小穴) 東京精密RONDCOM用測定子(小穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
先端Φ1/超硬ボール
輪郭用高剛性アーム(小穴測定) 東京精密輪郭用高剛性アーム(小穴測定)東京精密
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
全長(mm)169.5
輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定)東京精密
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
エクステンション(ステンレス) 東京精密エクステンション(ステンレス)東京精密
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
RONDCOM用測定子(極小穴) 東京精密RONDCOM用測定子(極小穴)東京精密
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
調整具(後側用) 東京精密調整具(後側用)東京精密
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
摘要35B・40Aに標準付属
差し替えうねり形状測定子(うねり) 東京精密差し替えうねり形状測定子(うねり)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様Φ1.6/ルビー/4mN摘要全姿勢
リニヤスケール用カウンター Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール用カウンターMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示軸数2軸
テストバー /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書JCSS校正
プラノギス ポッケ 校正証明書付 シンワ測定プラノギス ポッケ 校正証明書付シンワ測定
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm材質ポリカーボネート樹脂校正証明書一般校正
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ