ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,318件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルハイトゲージ モノタロウデジタルハイトゲージモノタロウ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
ミニノギス SK(新潟精機)ミニノギスSK(新潟精機)(23件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー主な用途外側・内側・深さ測定に特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
デジタルマイクロメーター シンワ測定デジタルマイクロメーターシンワ測定(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
デプスゲージ モノタロウデプスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定デジタルノギス ミニ2 100mmシンワ測定(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
ダイヤルゲージ シンワ測定ダイヤルゲージシンワ測定(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
デジマチックキャリパー部品電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックキャリパー部品電池蓋Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
デジマチックキャリパー新タイプ用
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
デジタルノギス ムラテックKDSデジタルノギスムラテックKDS(10件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
小型ダイヤルゲージ モノタロウ小型ダイヤルゲージモノタロウ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み目盛仕様±0~50全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
ポケット形テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ポケット形テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)
9,788税込10,767
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロール Mitutoyo(ミツトヨ)ミクロールMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(30mL)
当日出荷
マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
ノギス SK11ノギスSK11(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。測定範囲(mm)0.05~100材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(13件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)フットスイッチMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に取扱説明書(0.3MB)
ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)3平面度(μm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 クランプ アリ溝付Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
ニードル測定子 テクロックニードル測定子テクロック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシクネスゲージ モノタロウデジタルシクネスゲージモノタロウ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイントPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
測定子直径(Φmm)4
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8平面度(μm)3材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ