ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,317件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギス JTCノギスJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)235測定範囲(mm)150最小表示量(mm)0.05関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.09MB)
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)GDCノギスキーボード通信ケーブルSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9 レニショーテンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9レニショー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
ソフトティップテンションクランプ メートル法 M8 STTC HT83 A96 B19 C9 レニショーソフトティップテンションクランプ メートル法 M8 STTC HT83 A96 B19 C9レニショー
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9580アズワン品番67-5639-68
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
スケイタセット 計15枚組 TSKスケイタセット 計15枚組TSK
2,198税込2,418
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメーター(デジタル/深型) エスコマイクロメーター(デジタル/深型)エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
0-22mm ミニデプスゲージ エスコ0-22mm ミニデプスゲージエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付アズワン品番65-9273-85
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-89
150mm デプスゲージ デジタル/フック付 エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付エスコ
20,000税込22,000
1個
8日以内出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付アズワン品番65-9273-86
超硬球面測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬球面測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
材質先端球:超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2 テクロック測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2テクロック
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
仕様●先端寸法:Φ2●形状:超硬ニードル型 22L測定子アズワン品番65-3590-28
デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-35FSテクロック
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm
浅孔用シリンダゲージ CD-60FS テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-60FSテクロック
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ SM-125LW テクロックダイヤルシックネスゲージ SM-125LWテクロック
42,980税込47,278
1台
40日以内出荷
ホルダースタンド FM-18 テクロックホルダースタンド FM-18テクロック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
リミッタシール 緑色 TN-1053 テクロックリミッタシール 緑色 TN-1053テクロック
889税込978
1台
5日以内出荷
オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロックオートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069テクロック
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A テクロック環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1Aテクロック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205f テクロック0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205fテクロック
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260 テクロックBluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2テクロック
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
ルビーボールスタイラス(超硬シャフト) 東京精密ルビーボールスタイラス(超硬シャフト)東京精密
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子(超深溝) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(超深溝)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
輪郭用触針(汎用測定) 東京精密輪郭用触針(汎用測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
全長(mm)21
輪郭用触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用触針(小穴ねじれ測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)65
M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本
11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
最小表示(mm)0.001校正証明書一般校正(英語)
デジマチックブレードマイクロメータ 422-260-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-260-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式定圧装置付
仕様先端形状:Bタイプ●量子化誤差:±1カウント含まず●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約2.4年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●付属品:基準棒 1本(測定範囲0~25mm、0-30mmは除く)、スパナ(No.301336) 1個(BLM/BLM-MX)測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001アズワン品番64-3746-07校正証明書JCSS校正
テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:46g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ