ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,317件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIKO エレクトロニックデジタルポジションインジケーター SIKOSIKO エレクトロニックデジタルポジションインジケーターSIKO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-2237
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ UシリーズPeacock(尾崎製作所)
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機(受注生産Peacock(尾崎製作所)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルアップライトゲージPeacock(尾崎製作所)
67,980税込74,778
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ 本体のみPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セットほか
31日以内出荷から47日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セットほか
31日以内出荷から47日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
50,980税込56,078
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)デジタルGマイクロPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1セット
22日以内出荷
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
Bluetoothアダプター Peacock(尾崎製作所)BluetoothアダプターPeacock(尾崎製作所)
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)スピンドル引上げレバーPeacock(尾崎製作所)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
取付方式PDN-21
USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)USB接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
レリーズ Peacock(尾崎製作所)レリーズPeacock(尾崎製作所)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)インプットアダプタ USB接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
適合機種PDN-21・51用
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。
材質測定子:ルビー球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向逆方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)リニアゲージPeacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578
1個ほか
31日以内出荷から47日以内出荷
深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
47,980税込52,778
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
レバーテスト用測定子です。
寸法L2(mm)2
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
デジタルノギス 管測定 シンワ測定デジタルノギス 管測定シンワ測定
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定デジタルノギス 穴ピッチ測定シンワ測定
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
ノギス ナリカノギスナリカ
1,000税込1,100
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的なノギス。
仕様深さ測定:可
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信ノギスKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
デジタルネックノギス KANON(中村製作所)デジタルネックノギスKANON(中村製作所)
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプデータ出力機能付従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)デジタルポイントノギスKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
小径穴用の丸穴ピッチノギス専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
ワイドノギス KANON(中村製作所)ワイドノギスKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギスジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分)測定長(mm)150許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
スクライバー KANON(中村製作所)スクライバーKANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ミリオンデジタル ストレート ヤマヨミリオンデジタル ストレートヤマヨ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
測定長最大2m小型軽量で持ちやすい。身体測定、衣類の採寸、梱包サイズの計測など使い方はいろいろ。目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。信頼のJIS1級繊維製巻尺。光センサは専用目盛を直読。Bluetooth Low EnergyでiOS、Android、Windowsなどを搭載する主要デバイスと通信可能。
測定方式光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き測定範囲(cm)0 ~ 200
工具クリーナ SK(新潟精機)工具クリーナSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。
用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に材質本体/炭化水素系溶剤本体質量(g)940内容量(mL)1,000分類第2石油類液性液体RoHS指令(10物質対応)対応特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63
デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタPeacock(尾崎製作所)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
・筐体:アルミフレームで強度UP、パネルに取付・机上スタンド・電源:ワイドレンジ、AC90V~AC240V・送信:USB出力でデータ送信、ケーブルはUSB(A)-USB(B)・表示:ブルー色で表示、3段階の輝度を選択
仕様DISP sw:1回押しで明るい高輝度2回押しで暗い暗輝度3回押しでOFF消灯付属品机上用スタンド適合POWER sw:メイン電源のON/OFF背面のPOWER sw でON/OFF、リモート:背面のΦ3.5m端子に接続寸法(mm)幅165 高さ67 奥行148電源(V)AC90~AC240出力背面のUSB(B)タイプで出力表示桁数:±99.9999mm(±9.99999吋)±99.9995mm(±9.99995吋)方向計数:内部で切り替え(アップ方向で出荷)機能RESET釦長押しでRESETRESET釦短押しでデータ送信表示単位内部で切り替え(mm表示で出荷)
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ