ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「内径測定器」の検索結果
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
商品豆知識
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
測定範囲(mm)0.1~150
最小読取値(mm)0.1
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
寸法(mm)224×77×15
質量(g)44
寸法d(mm)39
寸法a(mm)224
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)38
寸法b(mm)77
本体サイズ(mm)224×77×15
寸法c(mm)14
寸法g(mm)3.8
寸法f(mm)16
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
簡易測定に最適です。
何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。
スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットPC
使用温度範囲(℃)0~40
最小表示量(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用電池SR44×1個
保存温度範囲(℃)-10~60
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。