ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「寸法測定器」の検索結果
ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
関連キーワード
商品豆知識
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)5~150
トラスコ品番161-4801
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~5
ジョウ寸法(mm)60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます
センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光<LEDランプ>の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。
上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。
ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。
通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)最大150
寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80
表示形式デジタルタイプ
指示範囲(mm)12
指示誤差(μm)ゲージ:±3
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7531
アズワン品番67-5651-59
1台
¥106,800
税込¥117,480
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
ベース巾大です。
精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):100●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7536
アズワン品番67-5651-60
1台
¥106,800
税込¥117,480
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密深さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●器差(mm):±0.006●最小表示(mm):0.001●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):針状●保護等級:IP67●電源:CR2032●保護等級:IP67●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:255-7539
アズワン品番67-5651-54
1個
¥135,000
税込¥148,500
32日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密厚さ測定に。
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。