絞り込み
長さ(m)
  • 1.5
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(22)
  • 1.2(10)
  • 2(80)
  • 3(33)
  • 3.5(77)
  • 5(103)
  • 5.5(268)
  • 6.5(8)
  • 7.5(71)
  • 10(53)
  • 15(16)
  • 20(51)
  • 25(12)
  • 30(99)
  • 50(87)
  • 100(48)
テープ幅(mm)
  • 6.35(6)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 9.525(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
JIS規格
  • JIS1級(4)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(10)
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂コート(1)
目盛仕様
  • メートル目盛(7)
目盛種別
  • 両面(5)
  • 片面(2)
両面・片面
種類
  • フリー(5)
  • ロック付(2)
フリー・ロック付
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PiTape(9)
  • 積水樹脂(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • シンワ測定(2)
  • 日本度器(2)
  • TRUSCO(1)
  • PROMART(プロマート)(1)
  • トライメイト(1)
モノタロウ・PiTape・積水樹脂・SK(新潟精機)・シンワ測定・日本度器・TRUSCO・PROMART(プロマート)・トライメイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングメジャー シンワ測定

    スプリングメジャー

    シンワ測定(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
    用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
  • スプリングメジャー モノタロウ

    スプリングメジャー

    モノタロウ(18件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
    用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21
  • テープメジャー シンワ測定

    テープメジャー

    シンワ測定(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
    トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
  • エスロンメジャー ケースなし 積水樹脂

    エスロンメジャー ケースなし

    積水樹脂(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)1.5目盛仕様センチメートル目盛テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
  • グラスファイバーミニメジャー TRUSCO

    グラスファイバーミニメジャー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
    用途一般測定用厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級標準張力なし材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
  • NDオートメジャー 日本度器

    NDオートメジャー

    日本度器(2件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
    種類ロック付テープ長さ(m)1.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルテープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
  • スプリングメジャー トライメイト

    スプリングメジャー

    トライメイト
    149税込164
    1個
    当日出荷
    自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
    寸法(mm)50×50×10質量(g)26種類ロック付テープ長さ(m)1.5
  • スプリングメジャー 積水樹脂

    スプリングメジャー

    積水樹脂(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    1.5mタイプ。 黒・赤の両面cm表示。
    寸法(mm)Φ54×15テープ幅(mm)7テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維松吉医科器械コード23-5923-00
  • テーラーメジャー1.5m PROMART(プロマート)

    テーラーメジャー1.5m

    PROMART(プロマート)
    889税込978
    1箱
    当日出荷
    質量(g)26
  • メジャー(ケースなし) 積水樹脂

    メジャー(ケースなし)

    積水樹脂
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    久性抜群の裁縫メジャー。Kは先端金具付き。
    長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.5
  • ダイヤメーターテープ 日本度器

    ダイヤメーターテープ

    日本度器
    59,980税込65,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
  • 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製

    PiTape
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準外径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

    SK(新潟精機)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    Oリング内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
  • Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTape

    Oリング内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
  • 標準内径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • Oリング内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    Oリング内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
    幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100 SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
コンベックス・巻尺・距離測定