コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)鋼
目盛仕様メートル
コートナイロン
JIS規格1級
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力20N
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.18
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.24
JIS規格1級
材質(テープ)鋼製
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10
JIS規格1級
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)13
厚さ(mm)0.27
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。
つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用
テープ幅(mm)13
材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.27
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
1目盛(mm)1
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維
質量(g)350
目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)10
トラスコ品番167-2507
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)300
表示ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番64-8581-32
標準張力(N)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.17
JIS規格1級
標準張力(N)20
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力(N/℃)10/20
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用
テープ幅(mm)10
材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.2
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ステンレススチール
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ホワイトスチール
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ブラックスチール
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0880
材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ455mmピッチマーク付
長さ(m)20
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
種類フリー
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。