絞り込み
長さ(m)
  • 3
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(22)
  • 1.2(10)
  • 1.5(23)
  • 1.8(7)
  • 2(82)
  • 3.5(78)
  • 5(103)
  • 5.5(271)
  • 7.5(71)
  • 10(53)
  • 15(16)
  • 20(51)
  • 25(12)
  • 30(98)
  • 50(87)
  • 100(48)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 6.35(7)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(6)
  • 16(5)
  • 19(6)
JIS規格
  • JIS1級(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(2)
  • スチール(14)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂コート(2)
目盛仕様
  • その他(3)
  • メートル目盛(10)
爪部
  • 0点補正移動爪(1)
0点補正移動爪
目盛種別
  • 片面(8)
片面
種類
  • フリー(1)
  • ロック付(6)
  • 粘着テープ付(3)
フリー・ロック付・粘着テープ付
ブランド
  • Beta(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • E-tool(1)
  • PiTape(8)
  • SOLA(2)
  • USAG(1)
  • はくでん(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ヤマヨ(1)
  • 日本度器(2)
  • 積水樹脂(1)
Beta・BOSCH(ボッシュ)・E-tool・PiTape・SOLA・USAG・はくでん・アーテック[学校教材・教育玩具]・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・ヤマヨ・日本度器・積水樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非導電性メジャー グラスコンベックス 積水樹脂

    非導電性メジャー グラスコンベックス

    積水樹脂
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り
    厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
  • キーコンベ タジマツール(TJMデザイン)

    キーコンベ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
    用途長さ測定用テープ幅(mm)6材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • ストッパー付メジャー エスコ

    ストッパー付メジャー

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
    材質(テープ・バネ)スチール
  • VF 3 コンベックス SOLA

    VF 3 コンベックス

    SOLA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
  • CO  コンベックス SOLA

    CO コンベックス

    SOLA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・防止頑丈なスチール製ベルトクリップでしっかりホールド
  • クライス3 タジマツール(TJMデザイン)

    クライス3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
    仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 3m メジャー エスコ

    3m メジャー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720GB-3種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
  • 内測目盛付 メジャー エスコ

    内測目盛付 メジャー

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    当日出荷
    内測目盛付。ロック付き
    種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
  • セッティングメジャー 負目盛 はくでん

    セッティングメジャー 負目盛

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • セッティングメジャー 正目盛 はくでん

    セッティングメジャー 正目盛

    はくでん
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
    用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) エスコ

    16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    クロームメッキした頑丈なケース
    材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)16全長(m)3テープ長さ(m)3
  • コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトコンベックスメジャー 3m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥364税込¥400
    1個
    3日以内出荷
    DIYからプロ作業まで!マグネット&ストッパー付き3mコンベックス!。長さ3m対応のコンベックスメジャーです。ストッパー(オートストップ)機能付きで、片手でもしっかり固定しながらスムーズに測定できます。先端にはマグネットを搭載しており、金属面に吸着させて一人作業でも扱いやすい仕様です。スチールテープは目盛りが見やすく、正確な測定をサポート。ラバープロテクター付きボディが衝撃を緩和し、ベルトクリップとストラップ付きで持ち運びや落下防止にも配慮しています。DIYや家具の採寸、建築・現場作業まで幅広く活躍する実用的な測定器です。
    セット内容本体のみ材質ABS、TPR長さ(m)メジャー:3本体寸法(mm)60×55×25
  • E-tool スケール3m E-tool

    E-tool スケール3m

    E-tool
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
    用途距離計測用工具。寸法(mm)60×65質量(g)111種類ロック付長さ(m)3テープ長さ(m)3目盛(mm)3000×16
  • メジャー(ストッパー付) エスコ

    メジャー(ストッパー付)

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    ストッパー付 耐衝撃性ABS製ケースメジャーです
  • 細巾巻尺 JIS1級 日本度器

    細巾巻尺 JIS1級

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
    テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • 3m 内測付メジャー エスコ

    3m 内測付メジャー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720GA-3種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼目盛種別片面
  • 13mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ

    13mmx3.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)58×57×26テープ幅(mm)13全長(m)3テープ長さ(m)3
  • ダイヤメーターテープ 日本度器

    ダイヤメーターテープ

    日本度器
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
  • 標準外径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製

    PiTape
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準外径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ

    メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    ストッパー付 コンパクト型 グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース
    仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mmテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3
  • メジャー (ストッパー付/マグ爪) エスコ

    メジャー (ストッパー付/マグ爪)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌々日出荷
    ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。
    材質テープ・バネ:スチール幅(mm)16材質(本体)ABS樹脂全長(m)3精度(mm)±0.9サイズ(mm)60×32
  • ワークメジャー Beta

    ワークメジャー

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
    質量(g)110テープ幅(mm)16本体サイズ(mm)80×75×35測定範囲(m)~3
  • 標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準内径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • 円周測定用パイテープ PiTape

    円周測定用パイテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
  • 標準外径用パイテープ ステンレス製 PiTape

    標準外径用パイテープ ステンレス製

    PiTape
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    4日以内出荷
    外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
  • 標準内径用パイテープ スチール製 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • 直線測定用リニアテープ PiTape

    直線測定用リニアテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼
  • 標準内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape

    標準内径用パイテープ スチール製 青色

    PiTape
    1本
    欠品中
    内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
  • USAG コンベックス 3m USAG

    USAG コンベックス 3m

    USAG
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3測定範囲(m)3
  • 3m 内測レベル付メジャー エスコ

    3m 内測レベル付メジャー

    エスコ
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    当日出荷
    内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
    エスコ品番EA720GD-3種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
コンベックス・巻尺・距離測定