絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.1(3)
- 1(20)
- 1.5(14)
- 1.6(6)
- 2(75)
- 3.2(4)
- 3.5(70)
- 5(89)
- 5.5(256)
- 6.5(7)
- 7.5(64)
- 8(4)
- 10(53)
- 15(15)
- 20(51)
- 25(12)
- 30(92)
- 50(80)
- 100(45)
- 長さ(m)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 12.5(1)
- 13(4)
- 16(2)
- 19(6)
JIS規格
- JIS1級(2)
材質(テープ)
- ガラス繊維(2)
- スチール(8)
- ステンレス(1)
- 樹脂コート(2)
目盛仕様
- その他(3)
- メートル目盛(10)
爪部
- 0点補正移動爪(1)
0点補正移動爪
目盛種別
- 片面(8)
片面
種類
- フリー(1)
- ロック付(5)
- 粘着テープ付(3)
フリー・ロック付・粘着テープ付
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SOLA(2)
- USAG(1)
- はくでん(3)
- エスコ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ヤマヨ(1)
- 日本度器(2)
- 積水樹脂(1)
BOSCH(ボッシュ)・SOLA・USAG・はくでん・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・ヤマヨ・日本度器・積水樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識

非導電性メジャー グラスコンベックス
積水樹脂¥5,898税込¥6,4881台当日出荷感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
ミリオンダイヤメーター
ヤマヨ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
VF 3 コンベックス
SOLA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
内測目盛付 メジャー
エスコ(6件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷内測目盛付。ロック付き種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
セッティングメジャー 負目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
セッティングメジャー 正目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
コンベックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
3m 内測付メジャー
エスコ(4件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エスコ品番EA720GA-3種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼目盛種別片面
ダイヤメーターテープ
日本度器¥98,980~税込¥108,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
USAG コンベックス 3m
USAG¥2,298税込¥2,5281個当日出荷精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップテープ幅(mm)19テープ長さ(m)3測定範囲(m)3
3m 内測レベル付メジャー
エスコ¥4,950税込¥5,4451個当日出荷内測目盛付。レベル付。ストッパー付。エスコ品番EA720GD-3種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面