コンベックス・巻尺・距離測定 :「巻き尺」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
ケース色シルバー
テープ厚さ(mm)0.100
材質(バネ)ステンレス
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24
タイプストップタイプ
トラスコ品番484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力マグネットフック(ネオジウム使用)。マグネットホルダーで簡単脱着 。万一の落下防止の為の安全コード付。サビに強いステンレスバネ使用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS
材質(バネ)ステンレス
材質(部品)ポリアセタール
材質(フック)鉄+マグネット
材質(ワイヤーコード)鉄+ポリウレタン
材質(マグネットホルダー)ABS+マグネット
タイプストップタイプ
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。
強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別片面
ケース色シャンパンゴールド
タイプストップタイプ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。