コンベックス・巻尺・距離測定 :「距離計」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)0.05~40
付属品ソフトケース、ストラップ
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21
測定精度±2.0mm
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
測定単位1mm
電池単4×2(別売)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。