絞り込み
長さ(m)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(17)
- 7.5(1)
- 30(1)
- 50(1)
テープ幅(mm)
- 16(2)
- 19(7)
- 25(11)
JIS規格
- JIS1級(16)
材質(テープ)
- ガラス繊維(2)
- スチール(9)
- ステンレス(4)
目盛仕様
- その他(1)
- メートル目盛(3)
爪部
- マグネット爪(1)
マグネット爪
目盛種別
- 両面(6)
両面
ブランド
- SK11
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(26)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
特価

3倍速巻尺 50m
SK11¥3,098税込¥3,4081個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
デザインメジャーAS
SK11¥559~税込¥615~1個当日出荷テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)鉄
コンベックス レインボー
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。5.5mまでの長さの測定におすすめです。立ちの良い特殊テープ形状にしています。用途長さの測定。材質ABS樹脂長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)サイズ(mm)25巾
レッドロック19
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。用途長さの測定。仕様JIS1級目盛・メートル目盛材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5
KAITENマルチホルダー
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下
デバイスコンベックス GJ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。仕様JIS1級目盛・メートル材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット付き
レッドロック25
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
DVCコンべ2555H
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
3倍速巻尺 30m
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
コンベックスホルダー
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷専用アタッチメント不要、ベルトクリップをスライドして着脱可能です。コンベックスに標準で付いているベルトクリップを活用し、着脱可能です。国内メーカー製のほとんどのコンベックスに対応しています。斜め方向へのスライドによりスムーズに着脱可能です。用途コンベックスの携帯・収納。仕様安全コード取付金具付材質本体:ABS、スライド部:鉄取付可能寸法(mm)【コンベックス】ベルトクリップ幅17~28、ベルトクリップ厚さ0.3~0.8取付可能ベルトサイズ(mm)幅59以内、厚さ6以内
ブレーキ&ロック 尺一番
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。尺相当目盛テープのコンベックスです。ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ長さ(m)5.5ケース色イエローテープ目盛尺相当目織材質(テープ)スチール
SPDコンべ2555H
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
レッドロック16
SK11¥959~税込¥1,055~1個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。仕様JIS1級目盛・メートル材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)16目盛仕様メートルJIS規格1級
SPDコンベックスGJ-H
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)鉄テープナイロンコート目盛種別両面
コンベックスホルダー
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ベルトクリップ式のコンベックスが取り付けでき、ハンガー付きでツールサックやビットホルダーなどつりさげが可能です。ベルトクリップでロックでき360度回転が可能で、ハーネスの縦ベルトにも装着できます。ハンガー付きでツールサックやビットホルダーの吊り下げが可能です。脱着簡単な回転式コンベックスホルダーです。腰回りのスペースが有効に活用できます。用途ベルトクリップ式コンベックスの携帯に。適合コンベックス:30mm以下のベルトクリップ材質ホルダー部分/鉄回転部分:樹脂、ハンガーパイプ:アルミニウム、ボルト:ステンレス寸法(mm)ハンガー幅:65ベルト幅(mm)取付可能:60以下のベルトまで
GJコンベックス 1955
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷一人での測定に便利なマグネット付コンベックスです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)鉄テープナイロンコート目盛種別両面
オールステンロック 2555
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
オールステンロック 1955
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
オールステンRJ 2555
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
オールステンRJ 1955
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
GJコンベックス 2555H
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)鉄テープナイロンコート目盛種別両面
GJコンベックス 1955H
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)鉄テープナイロンコート目盛種別両面
DEVICEコンベ GJ-H
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛両面印刷材質(テープ)鉄テープナイロンコート