コンベックス・巻尺・距離測定 :「デジタル勾配器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSGOLF レーザー距離計カメラ パワーショット GOLF Canon 動画あり
小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】。EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】。測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】。約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。【便利で見やすいカラー表記】。ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。【正確な測距をサポートする機能を拡充】。・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。※2軸(Pitch/Yaw)補正。・ピンロック・連続測距機能。・対象物が測距しやすい、連続測距機能。・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能。・スロープ機能。直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。
付属品ケース 測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.~800yd./6.4~732m 電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上 本体質量(g)約150 倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時) 測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2 センサー1/3型CMOSセンサー 有効画素数(万画素)約最大1100 焦点距離(mm)51 F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム) 防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応 記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Ⅰ対応 動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
1台
58,980 税込64,878
当日出荷