絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 5.5(2)
テープ幅(mm)
- 25(3)
目盛仕様
- メートル目盛(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(10)
- ムラテックKDS(166)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- エスコ(90)
- 日本度器(55)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- KOMELON(40)
- ヤマヨ(31)
- ショットナビ(27)
- シンワ測定(25)
- SK11(24)
- Nikon(ニコン)(17)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- PiTape(15)
- TRUSCO(12)
- マイゾックス(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- ブランドをもっと見る

コンベックス
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
コンベックス(プロテクター付)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
コンベックス
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル
レーザー距離計
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5