絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒体スプレー イチネンTASCO

    黒体スプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
    耐熱温度(℃)500放射率0.94アズワン品番6-5638-01
  • デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO) イチネンTASCO

    デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。
    電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
  • チョークライン用チョーク イチネンTASCO

    チョークライン用チョーク

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • 熱中症指数計 イチネンTASCO

    熱中症指数計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き
    温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)20~90仕様時計:12時間/24時間表示切替質量(g)約130測定項目温度、湿度精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH電池CR-2032(3V)ボタン電池×1サンプリング1分/回環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け用フック穴/スタンド付
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    欠品中
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
  • アナログマルチゲージキット(V-TAS) イチネンTASCO

    アナログマルチゲージキット(V-TAS)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。
    機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
  • 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

    装着型防爆酸素濃度計

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
    付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。 使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.1長さ(m)10耐熱温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモークジェネレーター イチネンTASCO

    スモークジェネレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
    質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
  • サーモグラフィー FLIR C3-X イチネンTASCO

    サーモグラフィー FLIR C3-X

    イチネンTASCO
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
    温度範囲(℃)-20~300精度(%)3精度(℃)±3視野角53.6°焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)7.9解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96データ保存形式JPEG
  • 高低圧交流用検電器 イチネンTASCO

    高低圧交流用検電器

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
    使用電圧範囲(V)AC80~7000
  • サーモグラフィー FLIR C5 Wifi イチネンTASCO

    サーモグラフィー FLIR C5 Wifi

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
    精度(%)3精度(℃)±3視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)6.3解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー放射率設定可変静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120データ保存形式JPEG可視カメラ
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • デジタル回転計(接触非接触両用型) イチネンTASCO

    デジタル回転計(接触非接触両用型)

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
    付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5測定範囲6. 0~99. 999rpm電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • 低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器(防水、LED付)

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
  • コンベックス イチネンTASCO

    コンベックス

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)測定項目風速・温度・湿度・気圧・高度・方位精度気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m角度の測定範囲(°)方位:0~360分解能気圧:0.1hPa、方位:1°温度測定範囲(℃)-29~70精度(%)風速:±3、湿度:±2精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP67湿度測定範囲(%)10~90風速測定範囲(m/s)0.6~40使用環境温度(℃)-10~55測定精度(°)±5分解能(m)高度:1分解能(%)0.1分解能(m/s)0.1
  • 風向測定台 イチネンTASCO

    風向測定台

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
  • R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCO

    R410AR32用圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
    取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
  • 蛍光剤クリーナー イチネンTASCO

    蛍光剤クリーナー

    イチネンTASCO
    2,348税込2,583
    1個
    翌々日出荷
    最新配合によって開発されたクリーナーであり、従来より強力となり、効率的な洗浄を実現しました。 頑固な蛍光剤汚れを簡単に落とすことができます。
    仕様●内容:60mLアズワン品番67-3075-76
  • マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCO

    マグネット付プラスチックレベル

    イチネンTASCO
    1,530税込1,683
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • LEDライト付フレキシブル点検鏡 イチネンTASCO

    LEDライト付フレキシブル点検鏡

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
    仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
  • ペン型デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    ペン型デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
  • デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
  • ペン型振動計 イチネンTASCO

    ペン型振動計

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
    セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1寸法(mm)150×22×18測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz電源LR44×2個精度±5%±2digits使用環境0~+40℃<85%RH電池寿命4.5時間連続デジタル表示3-1/2digital LCD
  • マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO

    マルチ環境計測計(データロガー機能付)

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
    寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
  • 携帯用温度計(金属ケース付) イチネンTASCO

    携帯用温度計(金属ケース付)

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    寸法(mm)Φ45×11
  • TA430FR専用ニードルプローブ イチネンTASCO

    TA430FR専用ニードルプローブ

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    ■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
  • 気流検査器用発煙管 イチネンTASCO

    気流検査器用発煙管

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様10本入
  • フレキシブルクランプメーター イチネンTASCO

    フレキシブルクランプメーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
  • デジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
  • コンベックス(プロテクター付) イチネンTASCO

    コンベックス(プロテクター付)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
  • グロスメーター(光沢測定器) イチネンTASCO

    グロスメーター(光沢測定器)

    イチネンTASCO
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
    用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
  • マルチスキャナー イチネンTASCO

    マルチスキャナー

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
    能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm電池9Vアルカリ電池×1使用環境温度(℃)4~+49
  • デジタル酸素濃度計 イチネンTASCO

    デジタル酸素濃度計

    イチネンTASCO
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素