絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(10)
- BAHCO(バーコ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- KOMELON(41)
- Nikon(ニコン)(17)
- PiTape(15)
- PROMART(プロマート)(46)
- SK11(23)
- SK(新潟精機)(48)
- TAKAGI(高儀)(12)
- TRUSCO(12)
- エスコ(89)
- ショットナビ(25)
- シンワ測定(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- マイゾックス(12)
- ムラテックKDS(166)
- ヤマヨ(31)
- 日本度器(55)
- 積水樹脂(16)
- ブランドをもっと見る

レーザターゲット LS307
STS(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
ゴルフ用レーザー距離計
STS¥32,980税込¥36,2781台当日出荷単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
レーザー距離計
STS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷視認性の良いグリーンレーザー搭載付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下