コンベックス・巻尺・距離測定 :「周長ゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)15~65
テープ幅(mm)5.0(読取部10)
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。