コンベックス・巻尺・距離測定 :「土木用」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量
テープ幅(mm)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)
標準張力(N)20/20℃
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦363×横267×奥52
本体質量(g)2640
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
長さ(m)100
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)100
目盛仕様JIS1級
材質ナイロンコート スチール製テープ
材質(ケース)ABS樹脂
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様JIS1級
テープ厚さ(mm)0.46
材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)100
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。