コンベックス・巻尺・距離測定 :「巻き尺」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ブラックスチール
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ホワイトスチール
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。
リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます
ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます
長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.381
材質(テープ)1095スプリング鋼
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ステンレススチール
タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。
用途測定に。
仕様真鍮製分銅付
テープ幅(mm)12.7
テープ長さ(m)15
材質(テープ)ホワイトスチール
標準張力(N)50(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。