コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
ステンレス・エキスパート(交換用テープ)日本度器12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・エキスパート日本度器当日出荷から20日以内出荷
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・エキスパート(交換用テープ)日本度器12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・エキスパート日本度器4日以内出荷から20日以内出荷
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・エキスパート(交換用テープ)日本度器12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。
交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
コメット・エキスパート日本度器3日以内出荷から20日以内出荷
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)日本度器当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール(交換用テープ)日本度器当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器4日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール日本度器当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール日本度器当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール日本度器当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
エンジニヤ テン 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級標準張力(N)50
シムロン - Rタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用ツートンカラー両面目盛テープ軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
シムロン - L はや巻タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
エンジニヤテンタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3
巻尺ナリカ税込¥638~¥580~
CRキタジマ税込¥10,668~¥9,698~
力量キタジマ税込¥12,078~¥10,980~