コンベックス・巻尺・距離測定 :「校正」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300
テープ幅(mm)7
目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)0.13(平均値)
標準張力(N)10
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。