コンベックス・巻尺・距離測定 :「測定器」の検索結果

コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 測定範囲5~1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波測定器 ロケットPROは、子供の身体や室内の距離などを超音波の跳ね返りで測定する測定器です。簡単操作でかわいいデザインなので置き物としても置いておけます。部屋の模様替えやリフォームなどの家具の配置や大きさを測定することも可能です。
用途子供の身体測定や物の距離を測定する際に。 ホワイト×レッド 電源単3電池×2本(別売り) 測定単位cm 測定範囲(cm)30~200以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×26 測定値0.5cmきざみで測定
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京ニホスローリングメジャー
RoHS
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)48 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズディスト用アダプターDST360
X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
用途レーザー距離計X3・X4専用アダプター アズワン品番64-8487-30
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)10 トラスコ品番167-2507 材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 質量(g)300 表示ヨンゴーゴーピッチ 目盛仕様JIS1級メートル目盛 テープ厚さ(mm)0.18 アズワン品番64-8581-32 標準張力(N)20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に テープ長さ(m)50 テープ幅(mm)13 トラスコ品番167-2499 材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 質量(kg)1 表示ヨンゴーゴーピッチ表示 目盛仕様JIS1級メートル目盛 テープ厚さ(mm)0.23 アズワン品番64-8758-73 標準張力(N)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。 引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。 社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。 加工・検査時の寸法測定に。 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 爪部固定爪 仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示 ホワイト 目盛種別片面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザイン アズワン品番65-9272-87
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7005855 レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー 動画あり
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など 性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ 質量(g)382.6(電池含む) 電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能) 最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m) 温度(℃)使用環境:-20 ~ +60 倍率望遠:5倍 精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物) センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9° 対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能) 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角 モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角 レーザークラス1クラス(アイセーフ) サイズ(mm)88×43.4×118.3 関連資料カタログPDF(0.73MB) 防水性躯体:IP67 Bluetooth対応 距離測定可能:50cm~2500m
1台
619,800 税込681,780
5日以内出荷

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚 付属品専用収納ケース ねじ径(inch)1/4 使用高度(m)0.42~1.15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷