コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ測定」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
関連キーワード
商品豆知識
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)2
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
水平保持(m)1.1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:30
寸法(mm×m)13×30
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:50
寸法(mm×m)13×50
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部固定爪
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
材質(本体)ABS樹脂
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
用途長さの測定に
仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ
寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔
標準張力20℃/10N
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
テープタイプナイロンコートテープ
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
爪部固定爪
仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示
色ホワイト
目盛種別片面
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。