コンベックス・巻尺・距離測定 :「長さ計測用カウンタ」の検索結果
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン
取付寸法(mm)62×52
取付穴径(Φmm)4.3×4か所
表示数字(mm)4.5×6.5
最大トルク(N・m)0.003
質量(g)580
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。