絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(16)
  • 5000~6000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~(1)
消費電力(W)
  • 5未満(15)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
機能
  • その他(1)
  • 点灯保持時間調整機能(1)
  • 点灯照度調整機能(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 100(27)
  • 100~240(2)
  • 100~242(10)
光色
  • その他(1)
  • 彩光色(1)
  • 昼白色(13)
  • 白色(3)
  • 電球色(33)
色(本体)
  • シルバー(6)
  • シルバー系(5)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(9)
シルバー・シルバー系・ブラウン・ブラック
調光の可否
  • ×
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(33)
  • 90以上(3)
80未満・80~90未満・90以上
色温度(K)
  • 3000未満(25)
  • 3000~5000未満(9)
  • 5000以上(11)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000未満(16)
5000~6000未満(1)
9000~10000未満(2)
10000~(1)
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LED ローポールライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1052mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6ポール径(Φmm)100色(本体)シルバーメタリック光束(Lm)248入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
スクエアボラードライト ウエストン(直付型) DAIKO(大光電機)スクエアボラードライト ウエストン(直付型)DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体 DAIKO(大光電機)クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
ポール灯 ENDO(遠藤照明)ポール灯ENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明)ポール灯(灯体)ENDO(遠藤照明)
96,980税込106,678
1台
62日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポール灯ENDO(遠藤照明)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポール灯ENDO(遠藤照明)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売
アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアライト ポール灯 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポール灯 灯体ENDO(遠藤照明)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
Pole Lightシリーズ道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)テニスコート用ポールライト 灯体ENDO(遠藤照明)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
FLOODシリーズコート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射最適なプレイ環境を実現するポールライトテニスコートに最適な配光へのこだわりテニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可
アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 街路灯ODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
80,980税込89,078
1台
32日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
カエルミナ ローポールライト Panasonic(パナソニック)カエルミナ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可
LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール径Φ135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源色彩光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
エントラスライト 灯具 Panasonic(パナソニック)エントラスライト 灯具Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間ポール径(Φmm)100明るさ40形電球1灯器具相当色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し調光の可否不可LED交換可能
アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様上方光束比20%以下電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ポールライト