絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • ENDO(遠藤照明)(22)
  • 岩崎電気(20)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • システック(3)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000~(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
光色
  • 昼白色(1)
昼白色
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
80未満
色温度(K)
  • 5000以上(1)
5000以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
4000~5000未満(1)
6000~7000未満(1)
10000~(1)
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
架台取付台座 三菱電機架台取付台座三菱電機
6,498税込7,148
1台
92日以内出荷
用途小形投光器質量(kg)1材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
ポールヘッド 三菱電機ポールヘッド三菱電機
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
用途小形投光器材質(ポールヘッド)鋼管 錆止塗装ポール径(Φmm)89.1
ポールライト