絞り込み
容量(L)
  • 0.8~1未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • 大和プラスチック(209)
  • 兼弥産業(110)
  • SG Wonder zone(110)
  • Richell(リッチェル)(109)
  • アップルウェアー(73)
  • グリーンポット(67)
  • 八幡化成(66)
  • アイリスオーヤマ(58)
  • タカショー(47)
  • ポッシュリビング(38)
  • aika(アイカ)(33)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(31)
  • welzo(28)
  • 安全興業(27)
  • リブプラス(20)
  • トーシンコーポレーション(18)
  • 住まいスタイル(17)
  • 聖新陶芸(15)
  • グリーンハウス(13)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 190mm 摘果はさみ エスコ

    190mm 摘果はさみ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
    仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
  • 155mm ぶどう鋏 反り刃 エスコ

    155mm ぶどう鋏 反り刃

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
    仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
  • 混合タンク・プラグ付 クリーニングガン エスコ

    混合タンク・プラグ付 クリーニングガン

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹸濃縮物等を簡単に泡立てることができます。タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。タンク側面に目盛付き。目詰まり防止フィルター付き。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA115MS-11PA材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック樹脂、コネクタ部:真鍮、シール部:ニトリルゴム質量(g)700容量(L)0.95使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4”NHオスサイズ(mm)Φ101×228(H)
  • 60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ

    60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄

    エスコ
    6,120税込6,732
    1丁
    翌日出荷
    スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
    仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
  • 2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型 エスコ

    2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型

    エスコ
    11,900税込13,090
    1枚
    翌日出荷
    金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。
    仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久
  • はさみ・採取 140mm エスコ

    はさみ・採取 140mm

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
  • 228mm はさみ・植木 エスコ

    228mm はさみ・植木

    エスコ
    6,770税込7,447
    1本
    3日以内出荷
    アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
    仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ
  • 184mm 剪定はさみ 右・左利き共用 エスコ

    184mm 剪定はさみ 右・左利き共用

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
    仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
  • 169mm はさみ・工作・園芸用 エスコ

    169mm はさみ・工作・園芸用

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
    仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ
  • 切斧 EA650DBシリーズ エスコ

    切斧 EA650DBシリーズ

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼先端面取り加工
    仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mm
  • 切斧 EA650DBシリーズ エスコ

    切斧 EA650DBシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷

プランター・鉢』には他にこんなカテゴリがあります

鉢・プランター・ポット