絞り込み
倍率(倍)
- 1.9
- 1.8(63)
- 2(344)
- 2.5(125)
- 3(281)
- 3.5(138)
- 4(248)
- 4.5(31)
- 5(126)
- 6(158)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(379)
- 12(91)
- 15(126)
- 20(117)
- 30(38)
- 40(55)
- 45(68)
- 90(55)
- 600(42)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- 杉藤(2)
- エッシェンバッハ(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ
エッシェンバッハ¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
ペンダントルーペ PL-326
MIZAR(ミザールテック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さりげなく身に着ければ外出時にも安心、3.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。メガネのようにレンズを眼に近付けて利用するタイプで、ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。倍率(倍)1.9レンズ白ガラスレンズサイズ(mm)35×25度数3.5(ディオプター)
マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター
杉藤¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷トラスコ品番855-8211セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)620倍率(倍)1.9
マイクロスコープアダプター基本セット
杉藤¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8倍率(倍)1.9焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)